Beli bosch wiper di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Wiper Blade Advantage Single (Karet Pembersih Kaca Mobil)Deskripsi:Dokumentasi Produk:Tabel ukuran sesuai tipe mobil
- BOSCH Rear Wiper Blade Roc Lock 3 (Karet Pembersih Kaca Mobil)Deskripsi:Fitur:Didesain cocok dengan gaya wiper OE. Cocok dan mudah diganti di segala jenis mobil. Nyaman dan tidak bersuara saat berkendara. Mendukung keamanan berkendara. Membersihkan kaca secara menyeluruh dan bersih.
- BOSCH Wiper Blade (Karet Pembersih Kaca Mobil)Deskripsi:- Didesain khusus untuk iklim tropis. Cocok dan mudah diganti. - Nyaman dan tidak bersuara saat berkendara.- Mengoptimalkan aerodinamis dan performa mobil. - Tahan lama. Mendukung keamanan berkendara.- Tekanan yang seragam untuk daya sapu maksimal.- Meningkatkan aerodinamis. 20% lebih tahan lama. - Aman, stabil, dan jernih ketika berkendara dengan kecepatan tinggi.- Performa sapuan maksimal diberbagai kondisi.
- OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Thermometer Digital, Thermometer Hygrometer merk OneMed untuk mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Basic Functions:- Temperature/Humidity- C/F temperature switch display- The maximum/minimum temperature and humidity memory function 12/24 hour clock- The Whole point timekeeping function- Daily alarm- Calendar Displayatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKL 20901906493
- Temperature Measurement Accuracy (°C): ± 1 (1.8F)
- DENSO Wiper Blade DDP Series (Karet Pembersih Kaca Mobil)atribut:
- Length: 300-750mm
- HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:- Large character LCD display, easy to read- Temperature, Humidity and Clock display simultaneously- Hourly chime, Daily alarm function- Max/Min temperature and humidity memory function- Calendar display function (Month and date)- Temperature display modesatribut:
- Humidity Range (% RH): 10 to 99
- Temperature Range (°C): -50 to +70
- Dimensions (mm): 93x21x101
- Material: ABS
- Power Supply: AAA 1.5V Battery - 1pc
- BOSCH Rear Wiper Blade Roc Lock 2 (Karet Pembersih Kaca Mobil)Deskripsi:Fitur:Didesain cocok dengan gaya wiper OE. Cocok dan mudah diganti di segala jenis mobil. Nyaman dan tidak bersuara saat berkendara. Mendukung keamanan berkendara. Membersihkan kaca secara menyeluruh dan bersih.
- BOSCH Rear Wiper Blade for Made in Japan Car (Karet Pembersih Kaca Mobil)Deskripsi:Uses a graphite coating to wipe off water droplets smoothly.atribut:
- Product Type: Graphite
- Citizen ThermohygrometerDeskripsi:-Equipped with an environmental guidance display function that helps in creating comfortable environment.-Automatically lights up when the surrounding gets dark(with ON/OFF switch)
- TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometeratribut:
- Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
- Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
- Material: ABS Resin
- Humidity Minimum Indication: 1% RH
- Measurement Item: Temperature, Humidity
- Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
- TESTO Thermo HygrometerDeskripsi:In addition to measuring air temperature and relative humidity in rooms and ducts, the thermohygrometer is also suitable for checking air conditioning system humidifiers. When you use the testo 605i in conjunction with the testo 805i infrared thermometer, you can clearly identify areas susceptible to mould via the traffic light principle, with the assistance of a measurement menu that is already stored in the App. Measure more efficiently using the AppThe testo 605i wirelessly transmits the measurement data via Bluetooth to your own smartphone or tablet. With the testo Smart App installed on your terminal device, you can view your readings conveniently. The app also enables the dew point and wet bulb temperature to be determined automatically. All measurement data are presented either as a diagram or a table. Finally, the measurement data report can be e-mailed directly as a pdf or Excel file.*Our tip: Use the testo 605i as a probe in conjunction with the appropriate IAQ measuring instrument from Testo. Product Includes: 1 x testo 605i thermohygrometer operated via smartphone, including batteries and calibration protocol.
- TESTO Humidity/Temperature ProbeDeskripsi:The humidity/temperature probe is suitable for measuring temperature and relative humidity in storerooms, cold storage areas and work rooms or in air conditioning/ventilation ducts.The humidity/temperature probe is connected to the instrument/data logger by simply plugging in.The applications at a glanceUse the high-precision humidity and temperature probe (with an appropriate measuring instrument) for the following applications: Measuring the relative humidity and temperature in storage, refrigerated and work areas or in air conditioning/ventilation ducts Assessing thermal comfort Ensuring the process climate in cleanrooms Checking the correct ambient conditions in production facilities to comply with quality standards Always reliable measurement resultsThanks to the good air flow, the humidity sensor for measuring relative humidity has a considerably faster response time in comparison to a humidity sensor installed in a housing. Thanks to its long-term stability, you can still count on measurement results that are reliable and correct, even after years of use. Intelligent calibration conceptThe humidity/temperature probe offers the highest digital measurement certainty. The digital probe allows readings to be processed directly in the probe. This technology eliminates instrument measurement uncertainty. The probe can be sent in for calibration on its own (without the data logger). Product Includes: 1 x tumidity/temperature probe with cable, cable length 1.3 m 0572 2155.
- Kimberly-Clark WYPALL Roll Control Wipers L10 (Tissue Roll)Deskripsi:WYPALL L10 Roll Control Wipers are for multi-purpose used, e.g. hand drying, food preparation and surface wiping HACCP Certified 100% Cellulose contain no glues or additives. Designed as an effective, single-use wiper which helps to prevent cross-contamination. The lockable dispenser is available, helping to discourage pilferage and waste.- A technically advanced Roll Control Dispenser system- Lockable plastic dispenser with Dynamic Throat discourages pilferage and waste- Single sheet dispensing controls use- Single use wiper ensures no cross-contamination- 1 ply perforated rollatribut:
- Color: White
- Dimensions (cm): 18x28
- monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pengukur Kelembaban Udara.atribut:
- Dimensions (mm): 120x99x23
- Temperature Range (°C): -9.9 to 50
- Humidity Range (% RH): 10 to 95
- Power Supply: AAA Battery - 2pcs
- Applications: For temperature control in the workplace
- Installation Method: For two uses
- Temperature display method: Digital
Daftar Harga bosch wiper Terbaru March 2026
| BOSCH Wiper Blade Advantage Single (Karet Pembersih Kaca Mobil) | Rp41.900 |
| BOSCH Rear Wiper Blade Roc Lock 3 (Karet Pembersih Kaca Mobil) | Rp42.900 |
| BOSCH Wiper Blade Clear Advantage (Karet Pembersih Kaca Mobil) | Rp92.900 |
| BOSCH Wiper Blade (Karet Pembersih Kaca Mobil) | Rp75.900 |
| OneMed Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan) | Rp129.900 |
| DENSO Wiper Blade DDP Series (Karet Pembersih Kaca Mobil) | Rp149.900 |
| HTC-1 Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan) | Rp149.900 |
| BOSCH Rear Wiper Blade Roc Lock 2 (Karet Pembersih Kaca Mobil) | Rp119.900 |
| Shinwa Rules Thermo-Hygrometer | Rp299.900 |
| BOSCH Rear Wiper Blade for Made in Japan Car (Karet Pembersih Kaca Mobil) | Rp169.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/0hP102041017-6.jpg)
/00P102041000-3.jpg)
/0oP102041024-3.jpg)
/4tP108413173-1.jpg)
/djP105708487-2.jpg)
/P102225400-1.jpg)
/pvP103205931-1.jpg)
/P102040997-1.jpg)

/3tP110270137-1.jpg)






/P102144251-1.jpg)
/8xP103242321-1.jpg)